FESTO

FESTO Filter-Regelventil LFR-1/4-D-MINI-A 159635

  • ERIKS:23212240
  • Hersteller:159635
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 258.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 279.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFR
Grösse
Mini
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Automatisch
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von 5 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
12
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
1400 l/min
Gewicht
460 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Alternativen

CHF 81.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026