FESTO

FESTO Filter-Regelventil LFR-1/4-D-5M-O-MIDI-A 192623

  • ERIKS:11638152
  • Hersteller:192623
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 318.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 343.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFR
Grösse
Midi
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Automatisch
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von 5 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
12
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
1600 l/min
Gewicht
900 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss