FESTO

FESTO Filter-Regelventil LFR-1/2-D-O-MAXI-A 186493

  • ERIKS:11635695
  • Hersteller:186493
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 601.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 649.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFR
Grösse
Maxi
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Automatisch
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von 5 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
12
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
9400 l/min
Gewicht
1300 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss