FESTO

FESTO Filter-Regelventil LFR-1/2-D-MIDI-A 159585

  • ERIKS:1066765
  • Hersteller:159585
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 312.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 338.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFR
Grösse
Midi
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Automatisch
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von 5 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
12
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
3400 l/min
Gewicht
920 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Alternativen

CHF 95.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026