Eriks
FESTO

FESTO Filter-Regelventil LFR-1/2-D-MIDI 159584

  • ERIKS:23212171
  • Hersteller:159584
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 212.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 230.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFR
Grösse
Midi
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Manuell
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
16
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
3400 l/min
Gewicht
920 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Alternativen

CHF 69.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.65inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026