CHF 517.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 559.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | LFR |
Grösse | Maxi |
Funktion | Filter-Regler |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/2 in |
Abscheidegrad | 40 µm |
Mit Manometer | Ja |
Ablass | Manuell |
Material Behälter | PC |
Strömungsrichtung | links ? rechts |
Abschließbar | Ja |
Einsatztemperatur | von -10 bis 60 °C |
Max. Betriebsdruck | 16 |
Einstellbereich | 0.5 - 12 bar |
Fördervolumen | 9400 l/min |
Gewicht | 1370 g |
Material Gehäuse | Zinkdruckguss |
CHF 69.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.65inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026