FESTO

FESTO Filter-Regelventil LFR-1/2-D-DI-MAXI 192368

  • ERIKS:11637975
  • Hersteller:192368
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 419.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 453.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFR
Grösse
Maxi
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Manuell
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
16
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
4500 l/min
Gewicht
1670 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Alternativen

CHF 69.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.65inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026