FESTO

FESTO Filter-Regelventil LFR-1/2-D-7-O-DI-MAXI 192373

  • ERIKS:11637980
  • Hersteller:192373
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 415.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 449.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFR
Grösse
Maxi
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Manuell
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
16
Einstellbereich
0.5 - 7 bar
Fördervolumen
7600 l/min
Gewicht
1600 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss