FESTO

FESTO Filter-Regelventil LFR-1/2-D-5M-O-MIDI 192615

  • ERIKS:11638144
  • Hersteller:192615
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 218.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 235.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFR
Grösse
Midi
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Manuell
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
16
Einstellbereich
0.5 - 12 bar
Fördervolumen
2600 l/min
Gewicht
900 g
Material Gehäuse
Zinkdruckguss