FESTO

FESTO Filter MS9-LF-G-EUM 564106

  • ERIKS:12265632
  • Hersteller:564106
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 136.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 147.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS9
Grösse
9
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Abscheidegrad
40 µm
Ablass
Manuell
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 12 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Aluminium-Legierung
Material Filterelement
PE
Gewicht
2000 g