FESTO

FESTO Filter MS9-LF-G-CUV 564109

  • ERIKS:12265635
  • Hersteller:564109
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 162.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 175.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS9
Grösse
9
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Abscheidegrad
5 µm
Ablass
Automatisch
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 12 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Aluminium-Legierung
Material Filterelement
PE
Gewicht
2000 g