CHF 136.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 147.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MS9 |
Grösse | 9 |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Abscheidegrad | 5 µm |
Ablass | Manuell |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 0 bis 20 bar |
Mit Reservoir | Ja |
Material Behälter | Aluminium-Legierung |
Material Filterelement | PE |
Gewicht | 2000 g |