Eriks
FESTO

FESTO Filter MS6-LF-1/2-EUM 529619

  • ERIKS:11645881
  • Hersteller:529619
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS6
Grösse
6
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
40 µm
Ablass
Manuell
Durchfluss (6.3 bar - delta p = 1 bar)
4100
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 20 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Aluminium-Legierung
Schalenschutz
Integriert
Material Dichtung
NBR
Material Filterelement
PE
Gewicht
820 g