CHF 100.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 108.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MS6 |
Grösse | 6 |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Anschluss | 1/2 in |
Abscheidegrad | 5 µm |
Ablass | Automatisch |
Durchfluss (6.3 bar - delta p = 1 bar) | 3200 |
Betriebstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 2 bis 12 bar |
Mit Reservoir | Ja |
Material Behälter | Aluminium-Legierung |
Schalenschutz | Integriert |
Material Dichtung | NBR |
Material Filterelement | PE |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Gewicht | 820 g |