FESTO

FESTO Filter MS4-LF-1/4-CUM 535654

  • ERIKS:23282852
  • Hersteller:535654
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS4
Grösse
4
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
5 µm
Ablass
Manuell
Durchfluss (6.3 bar - delta p = 1 bar)
1300
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 14 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Aluminium-Legierung
Schalenschutz
Integriert
Material Dichtung
NBR
Material Filterelement
PE
Gewicht
349 g