CHF 376.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 406.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MS12 |
Grösse | 12 |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Abscheidegrad | 40 µm |
Ablass | Automatisch |
Durchfluss (6.3 bar - delta p = 1 bar) | 16000 |
Betriebstemperatur | von -5 bis 40 °C |
Betriebsdruck | von -0.9 bis 10 bar |
Mit Reservoir | Ja |
Material Behälter | Aluminium-Legierung |
Schalenschutz | Integriert |
Material Dichtung | NBR |
Material Filterelement | Sinterbronze |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Gewicht | 7000 g |