Eriks
FESTO

FESTO Filter LF-D-MINI 192551

  • ERIKS:11638096
  • Hersteller:192551
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LF
Grösse
Mini
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Abscheidegrad
40 µm
Ablass
Manuell
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 16 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Schalenschutz
Metall
Material Filterelement
PE
Gewicht
250 g
Alternativen
Product Image

FESTO Filter MS4-LF-1/4-ERM 529399

  • ERIKS:23212331
  • Manufacturer:529399

CHF 27.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026