Eriks
FESTO

FESTO Filter LF-D-5M-MIDI-A 192561

  • ERIKS:11638104
  • Hersteller:192561
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 234.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 253.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LF
Grösse
Midi
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Abscheidegrad
5 µm
Ablass
Automatisch
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 12 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Schalenschutz
Metall
Material Filterelement
PE
Gewicht
700 g
Alternativen
Product Image

FESTO Filter MS6-LF-1/2-CRV 529609

  • ERIKS:11645873
  • Manufacturer:529609

CHF 68.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026