Eriks
FESTO

FESTO Filter LF-D-5M-MAXI-A 192562

  • ERIKS:11638105
  • Hersteller:192562
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 405.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 438.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LF
Grösse
Maxi
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Abscheidegrad
5 µm
Ablass
Automatisch
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 12 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Schalenschutz
Metall
Material Filterelement
PE
Alternativen
Product Image

FESTO Filter MS6-LF-1/2-CRV 529609

  • ERIKS:11645873
  • Manufacturer:529609

CHF 68.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026