Eriks
FESTO

FESTO Filter LF-3/8-D-5M-MINI 162612

  • ERIKS:11632261
  • Hersteller:162612
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LF
Grösse
Mini
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
3/8 in
Abscheidegrad
5 µm
Ablass
Manuell
Durchfluss (6.3 bar - delta p = 1 bar)
1100
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 16 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Schalenschutz
Metall
Material Filterelement
PE
Gewicht
250 g
Alternativen
Product Image

FESTO Filter MS4-LF-1/4-CRM 529395

  • ERIKS:11645780
  • Manufacturer:529395

CHF 27.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026