FESTO

FESTO Filter LF-3/8-D-5M-MIDI-A 162621

  • ERIKS:11632269
  • Hersteller:162621
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 246.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 266.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LF
Grösse
Midi
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
3/8 in
Abscheidegrad
5 µm
Ablass
Automatisch
Durchfluss (6.3 bar - delta p = 1 bar)
1800
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 12 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Schalenschutz
Metall
Material Filterelement
PE
Gewicht
700 g
Alternativen
Product Image

FESTO Filter MS6-LF-3/8-CRV 529641

  • ERIKS:11645903
  • Manufacturer:529641

CHF 75.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026