CHF 146.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 158.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | LF |
Grösse | Midi |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Anschluss | 3/8 in |
Abscheidegrad | 5 µm |
Ablass | Manuell |
Durchfluss (6.3 bar - delta p = 1 bar) | 1800 |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 0 bis 16 bar |
Mit Reservoir | Ja |
Material Behälter | Polycarbonat |
Schalenschutz | Metall |
Material Filterelement | PE |
Gewicht | 700 g |
CHF 46.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026