Eriks
FESTO

FESTO Filter LF-1-D-MAXI 159615

  • ERIKS:11631365
  • Hersteller:159615
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 290.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 313.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LF
Grösse
Maxi
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1 in
Abscheidegrad
40 µm
Ablass
Manuell
Durchfluss (6.3 bar - delta p = 1 bar)
5300
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 16 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Schalenschutz
Metall
Material Filterelement
PE
Gewicht
1440 g