Eriks
FESTO

FESTO Filter LF-1/8-D-MINI-A 159616

  • ERIKS:11631366
  • Hersteller:159616
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 174.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 188.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LF
Grösse
Mini
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/8 in
Abscheidegrad
40 µm
Ablass
Automatisch
Durchfluss (6.3 bar - delta p = 1 bar)
1000
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 12 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Schalenschutz
Metall
Material Filterelement
PE
Gewicht
250 g