CHF 174.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 188.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | LF |
Grösse | Mini |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Anschluss | 1/4 in |
Abscheidegrad | 40 µm |
Ablass | Automatisch |
Durchfluss (6.3 bar - delta p = 1 bar) | 1200 |
Betriebstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 2 bis 12 bar |
Mit Reservoir | Ja |
Material Behälter | Polycarbonat |
Schalenschutz | Metall |
Material Filterelement | PE |
Gewicht | 250 g |
CHF 53.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026