Eriks
FESTO

FESTO Filter LF-1/2-D-MAXI-A 186465

  • ERIKS:11635671
  • Hersteller:186465
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 390.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 421.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LF
Grösse
Maxi
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
40 µm
Ablass
Automatisch
Durchfluss (6.3 bar - delta p = 1 bar)
4400
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 12 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Schalenschutz
Metall
Material Filterelement
PE
Gewicht
1340 g
Alternativen
Product Image

FESTO Filter MS6-LF-1/2-ERV 529617

  • ERIKS:11645879
  • Manufacturer:529617

CHF 68.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026