FESTO

FESTO Feststellpatrone KP-8-350 178454

  • ERIKS:11634977
  • Hersteller:178454
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 278.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 300.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
KP
Ausführung
Feststelpatrone
Material
Aluminium anodisiert
Geeignet für Durchmesser
8 mm
Gewicht
50 g