FESTO

FESTO Feststellpatrone KP-25-5000 178460

  • ERIKS:11634982
  • Hersteller:178460
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 728.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 787.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
KP
Ausführung
Feststelpatrone
Material
Aluminium anodisiert
Geeignet für Durchmesser
25 mm
Gewicht
700 g