FESTO

FESTO Feststellpatrone KP-20-2000 178459

  • ERIKS:11634981
  • Hersteller:178459
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 532.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 575.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
KP
Ausführung
Feststelpatrone
Material
Aluminium anodisiert
Geeignet für Durchmesser
20 mm
Gewicht
170 g