FESTO

FESTO Feststellpatrone KP-20-1400 178458

  • ERIKS:11634980
  • Hersteller:178458
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 364.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 393.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
KP
Ausführung
Feststelpatrone
Material
Aluminium anodisiert
Geeignet für Durchmesser
20 mm
Gewicht
170 g