FESTO

FESTO Feststellpatrone KP-10-350 178455

  • ERIKS:11634978
  • Hersteller:178455
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 285.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 308.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
KP
Ausführung
Feststelpatrone
Material
Aluminium anodisiert
Geeignet für Durchmesser
10 mm
Gewicht
50 g