FESTO

FESTO Feststelleinheit KPE-4 178462

  • ERIKS:11634984
  • Hersteller:178462
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 321.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 347.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
KPE
Ausführung
Festelleinheit
Material
Aluminium anodisiert
Geeignet für Durchmesser
4 mm
Gewicht
100 g