FESTO

FESTO Feststelleinheit KPE-20 178468

  • ERIKS:11634990
  • Hersteller:178468
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 822.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 888.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
KPE
Ausführung
Festelleinheit
Material
Aluminium anodisiert
Geeignet für Durchmesser
20 mm
Gewicht
930 g