FESTO

FESTO Feststelleinheit KPE-16 178467

  • ERIKS:11634989
  • Hersteller:178467
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 618.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 668.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
KPE
Ausführung
Festelleinheit
Material
Aluminium anodisiert
Geeignet für Durchmesser
16 mm
Gewicht
410 g