FESTO

FESTO Feststelleinheit KPE-10 178465

  • ERIKS:11634987
  • Hersteller:178465
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 414.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 447.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
KPE
Ausführung
Festelleinheit
Material
Aluminium anodisiert
Geeignet für Durchmesser
10 mm
Gewicht
260 g