FESTO

FESTO Feststelleinheit KEC-25 527494

  • ERIKS:11645497
  • Hersteller:527494
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'919.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'317.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
KEC
Ausführung
Festelleinheit
Material
Aluminium-Legierung
Geeignet für Durchmesser
25 mm
Gewicht
16760 g