FESTO

FESTO Feststelleinheit KEC-20-S 538243

  • ERIKS:11648541
  • Hersteller:538243
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'339.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'610.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
KEC
Ausführung
Festelleinheit
Material
Aluminium-Legierung
Geeignet für Durchmesser
20 mm
Gewicht
4515 g