FESTO

FESTO Feststelleinheit KEC-20 527493

  • ERIKS:11645496
  • Hersteller:527493
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'783.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'009.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
KEC
Ausführung
Festelleinheit
Material
Aluminium-Legierung
Geeignet für Durchmesser
20 mm
Gewicht
4515 g