FESTO

FESTO Feststelleinheit KEC-16-S 538242

  • ERIKS:11648540
  • Hersteller:538242
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'909.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'144.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
KEC
Ausführung
Festelleinheit
Material
Aluminium-Legierung
Geeignet für Durchmesser
16 mm
Gewicht
1860 g