

CHF 1'221.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'320.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | KEC |
Ausführung | Festelleinheit |
Material | Aluminium-Legierung |
Geeignet für Durchmesser | 16 mm |
Gewicht | 1860 g |