FESTO

FESTO Feinstfilter PFML-186-HP3-H-AST 1624062

  • ERIKS:13710241
  • Hersteller:1624062
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'881.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'600.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PFML
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Abscheidegrad
0.01 µm
Ablass
Manuell
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 50 bar
Maximum Durchfluss
18980 l/min
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
NBR
Material Filterelement
Borsilikat-Faser
Gewicht
21000 g