CHF 5'885.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'362.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PFML |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Abscheidegrad | 0.01 µm |
Ablass | Manuell |
Betriebstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 0 bis 50 bar |
Maximum Durchfluss | 10220 l/min |
Mit Reservoir | Ja |
Material Behälter | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Material Dichtung | NBR |
Material Filterelement | Borsilikat-Faser |
Gewicht | 17900 g |