FESTO

FESTO Feinstfilter MS9-LFM-G-AUV-DA 564050

  • ERIKS:13208358
  • Hersteller:564050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 339.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 367.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS9
Grösse
9
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Abscheidegrad
0.01 µm
Ablass
Automatisch
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 12 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
NBR
Material Filterelement
Borsilikat-Faser
Gewicht
2000 g