FESTO

FESTO Feinstfilter MS9-LFM-G-AUM-DA 564048

  • ERIKS:14170610
  • Hersteller:564048
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 313.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 338.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS9
Grösse
9
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Abscheidegrad
0.01 µm
Ablass
Manuell
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 20 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
NBR
Material Filterelement
Borsilikat-Faser
Gewicht
2000 g