FESTO

FESTO Feinstfilter MS9-LFM-3/4-AUM-HF-DA 552972

  • ERIKS:11650999
  • Hersteller:552972
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 428.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 463.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS9
Grösse
9
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
3/4 in
Abscheidegrad
0.01 µm
Ablass
Manuell
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 20 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
NBR
Material Filterelement
Borsilikat-Faser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
2500 g