FESTO

FESTO Feinstfilter MS12-LFM-G-AUV 537154

  • ERIKS:11648030
  • Hersteller:537154
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 810.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 876.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS12
Grösse
12
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Abscheidegrad
0.01 µm
Ablass
Automatisch
Betriebstemperatur
von 6 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 12 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Aluminium-Legierung
Schalenschutz
Integriert
Material Dichtung
NBR
Material Filterelement
Borsilikat-Faser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
7000 g