Eriks
FESTO

FESTO Feinstfilter LFMA-D-MINI-A 192566

  • ERIKS:11638109
  • Hersteller:192566
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 244.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 264.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFMA
Grösse
Mini
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Abscheidegrad
0.01 µm
Ablass
Automatisch
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 12 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Schalenschutz
Metall
Material Filterelement
Borsilikat-Faser