Eriks
FESTO

FESTO Feinstfilter LFMA-D-MIDI-DA 532838

  • ERIKS:11646651
  • Hersteller:532838
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 264.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 286.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFMA
Grösse
Midi
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Abscheidegrad
0.01 µm
Ablass
Manuell
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 16 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Schalenschutz
Metall
Material Filterelement
Borsilikat-Faser
Alternativen
Product Image

FESTO Feinstfilter MS6-LFM-1/2-ARM-DA 536871

  • ERIKS:11647937
  • Manufacturer:536871

CHF 94.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026