CHF 642.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 695.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | LFMA |
Grösse | Maxi |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Abscheidegrad | 0.01 µm |
Ablass | Automatisch |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 2 bis 12 bar |
Mit Reservoir | Ja |
Material Behälter | Polycarbonat |
Schalenschutz | Metall |
Material Filterelement | Borsilikat-Faser |
CHF 109.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 118.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026