FESTO

FESTO Feinstfilter LFMA-D-MAXI-DA 532839

  • ERIKS:11646652
  • Hersteller:532839
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 543.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 587.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LFMA
Grösse
Maxi
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Abscheidegrad
0.01 µm
Ablass
Manuell
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 16 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Schalenschutz
Metall
Material Filterelement
Borsilikat-Faser
Alternativen
Product Image

FESTO Feinstfilter MS6-LFM-1/2-ARV 530502

  • ERIKS:11646284
  • Manufacturer:530502

CHF 109.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 118.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026